Lanternă de buzunar cu LED cu baterii, Culoarea: BLACK

Cod articol: 081437 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6.572 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Funcţie de lanternă de buzunar: Focalizare

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Funcţie de lanternă de buzunar Focalizare
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Culoarea carcasei BLACK
Flux luminos 250 lm
Flux luminos treapta 2 100 lm
Durata de iluminare 4 h
Durată de iluminare treapta 2 12 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de baterii incluse 3
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 143 mm
⌀ cap 27 mm
Se livrează cu husă şi curea nu
Tip produs Lanternă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364
Număr producător 081437 BLACK
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă şi robustă, din aluminiu eloxat. Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepţională de iluminare.
  • Protecţie la rostogolire involuntară.
  • Buton acoperit cu cauciuc.

Cu cap de lampă focalizabil.
Disponibil în diferite culori.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, în conformitate cu IP 54.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideți carcasa numai în locul prevăzut. Altfel nu deschideţi carcasa.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la contactul direct cu apa.
  • A nu se mai utiliza după un impact puternic sau după o cădere.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.
  • Bateriile furnizate nu trebuie reîncărcate.