{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 5 m | |
| Putere absorbită | 43 W | |
| Tensiune nominală | 230 V | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Reglabil la infinit | nu | |
| Numărul de niveluri de lumină | 5 | |
| Flux luminos min. ϕ | 600 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 6.000 lm | |
| Serie | NOVA | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Reflector | |
| Lungimea totală L | 267 mm | |
| Lăţime totală B | 87 mm | |
| Înălţimea totală H | 262 mm | |
| Material | aluminiu | |
| Greutate totală | 2.660 g | |
| Fără strălucire | da | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081245 43 | |
| EAN / GTIN | 5708997362037 | |
| Număr producător | 03.6203 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |