• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Tambur pentru cablu din plastic compact, pentru F, B, PL şi CZ, Tip: 50V

Cod articol.: 081119 50V
Preț per 1 buc. (2,69 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa cablului H05VV-F
Structura cablului 3G1,5
Tensiune de reţea 250 V
Serie HEDI
Clasă de protecție IP IP20
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea roşu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablurilor 50 m
Putere desfășurată 3.500 W
Diametru tambur 250 mm
Tip priză E
Număr, Priză 4
Tensiune nominală, Priză 250 V
Curent nominal, Priză 16 A
Tip produs Tambur de cablu
Domeniu de utilizare interior
Caracteristici mâner; Se poate monta pe perete; protecţie la supraîncălzire
Materialul carcasei plastic
Materialul cablului clorură de polivinil (PVC)
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081119 50V
EAN / GTIN 4003644024841
Număr producător FK7B50PT
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Cu prize pentru Franţa, Belgia, Polonia şi Republica Cehă.
Tambur HEDI® pentru cablu, din material plastic, la un preţ avantajos, cu un diametru de 250 mm.
  • Înclinare de 3 de grade pentru o mai mare libertate la sol și pentru un transport confortabil.
  • Este posibilă montarea simplă pe perete.

Funcţionare:

IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.