{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída kabelu | H05VV-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Typ krytí IP | IP20 | |
| Řada | HEDI | |
| Označení výrobce | 50V | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | červená | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Délka kabelu | 50 m | |
| Výkon odvinutý | 3 500 W | |
| Průměr bubnu | 250 mm | |
| Zásuvka typ | E | |
| Počet, Zásuvka | 4 | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 250 V | |
| Jmenovitý proud, Zásuvka | 16 A | |
| Druh produktu | Kabelový buben | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast | |
| Vlastnosti | Možnost montáže na stěnu; ochrana proti přehřívání | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Materiál kabelu | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Typ připojení | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 081119 50V | |
| EAN / GTIN | 4003644024841 | |
| Číslo výrobce | FK7B50PT | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |