• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Avvolgicavo interamente in plastica per F, B, PL e CZ, Modello: 50V

Codice art.: 081119 50V
Prezzo per 1 Articolo (2,46 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 20
Tensione nominale 250 V
Potenza nominale srotolato 3500 (16 A) W
Classe del cavo H05VV-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo PVC
Materiale corpo Plastica
Colore cavo rosso
Lunghezza cavo 50 m
Numero di prese 4
Sistema diagnostico disponibile no
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081119 50V
EAN / GTIN 4003644024841
Codice del produttore FK7B50PT
Produttore/persona responsabile HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Con prese per i paesi Francia, Belgio, Polonia e Repubblica Ceca.
Economico avvolgicavo HEDI® interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm.
  • Inclinazione di 3 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.
  • Possibilità di facile montaggio a parete.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.