Tambur pentru cablu din plastic compact, Tip: 25V

Cod articol.: 081118 25V
Preț per 1 buc. (3,18 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 25 m
Clasa cablului H05VV-F
Structura cablului 3G1,5
Tensiune nominală 250 V
Serie HEDI
Clasă de protecție IP IP20
Denumirea producătorului Kabeltrommel Vollkunststoff
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea roşu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablurilor 25 m
Putere desfășurată 3.500 W
Diametru tambur 250 mm
Tip priză F
Număr, Priză 4
Tensiune nominală, Priză 250 V
Curent nominal, Priză 16 A
Tip produs Tambur de cablu
Domeniu de utilizare interior
Caracteristici Se poate monta pe perete; protecţie la supraîncălzire
Materialul carcasei plastic
Materialul cablului clorură de polivinil (PVC)
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081118 25V
EAN / GTIN 4003644024810
Număr producător K7B25PT
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Tambur HEDI® pentru cablu, din material plastic, la un preţ avantajos, cu un diametru de 250 mm.
  • Înclinare de 3 de grade pentru o mai mare libertate la sol și pentru un transport confortabil.
  • Este posibilă montarea simplă pe perete.

Funcţionare:

IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.