{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasa cablului | H05VV-F | |
| Structura cablului | 3G1,5 | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Clasă de protecție IP | IP20 | |
| Serie | HEDI | |
| Denumirea producătorului | 25V | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | roşu | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Lungimea cablurilor | 25 m | |
| Putere desfășurată | 3.500 W | |
| Diametru tambur | 250 mm | |
| Tip priză | E | |
| Număr, Priză | 4 | |
| Tensiune nominală, Priză | 250 V | |
| Curent nominal, Priză | 16 A | |
| Tip produs | Tambur de cablu | |
| Domeniul de aplicare | interior | |
| Caracteristici | Se poate monta pe perete; protecţie la supraîncălzire | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Materialul cablului | clorură de polivinil (PVC) | |
| Tipul conexiunii | Priză |
| Cod articol | 081119 25V | |
| EAN / GTIN | 4003644024827 | |
| Număr producător | FK7B25PT | |
| Producător/responsabil | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |