• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego dla państw F, B, PL i CZ, Typ: 50V

Nr art.: 081119 50V
Cena za 1 sztuka (PLN 13,61 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Klasa przewodu H05VV-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Napięcie sieciowe 250 V
Stopień ochrony IP IP20
Seria HEDI
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czerwony
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość kabla 50 m
Moc po rozwinięciu 3 500 W
Średnica bębna 250 mm
Gniazdo, typ E
Liczba, Gniazdo 4
Napięcie znamionowe, Gniazdo 250 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Rodzaj produktu Bęben kablowy
Obszar zastosowania pomieszczenia
Właściwości uchwyt; Możliwość montażu ściennego; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał kabla polichlorek winylu (PCW)
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081119 50V
EAN / GTIN 4003644024841
Numer producenta FK7B50PT
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.
Z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami Francji, Belgii, Polski i Czech.
Niedrogie, w pełni plastikowe bębny kablowe HEDI® o średnicy bębna 250 mm.
  • Nachylenie pod kątem 3 stopni zapewnia większą swobodę ruchów i wygodę noszenia.
  • Możliwość prostego montażu na ścianie.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.