{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Classe de câble | H05VV-F | |
| Conception du câble | 3G1,5 | |
| Tension | 250 V | |
| Série | HEDI | |
| Indice de protection IP | IP20 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | Rouge | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Longueur câble | 50 m | |
| Puissance déroulé | 3 500 W | |
| Diamètre tambour | 250 mm | |
| Type de prise | E | |
| Nombre, prises | 4 | |
| Tension nominale, prises | 250 V | |
| Intensité nominale, prises | 16 A | |
| Type de produit | enrouleur de câble | |
| Domaine d’utilisation | intérieur | |
| Caractéristiques | poignée; montage mural possible; protection contre la surchauffe | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Matériau câble | chlorure de polyvinyle (PVC) | |
| Type de raccordement | prises |
| Référence article | 081119 50V | |
| EAN / GTIN | 4003644024841 | |
| Réf. fabricant | FK7B50PT | |
| Fabricant/personne responsable | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |