{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 20 m | |
| Clasa cablului | H07RN-F | |
| Structura cablului | 5G2,5 | |
| Tensiune nominală | 400 V | |
| Clasă de protecție IP | IP44 | |
| Serie | HEDI | |
| Denumirea producătorului | Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 20N2 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Lungimea cablurilor | 20 m | |
| Putere desfășurată | 5.500 W | |
| Diametru tambur | 250 mm | |
| Cu autoînchidere | da | |
| Tip priză | E; F | |
| Număr, Priză | 1; 2 | |
| Tensiune nominală, Priză | 400 V; 250 V | |
| Curent nominal, Priză | 16 A | |
| Tip produs | Tambur de cablu | |
| Domeniu de utilizare | exterior; interior | |
| Caracteristici | Capac disponibil; Rezistent la impact; Protejat contra stropirii; mâner; Se poate monta pe perete; Dispozitiv de siguranţă pentru copii integrat; Caneluri de scurgere a apei; protecţie la supraîncălzire | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Materialul cablului | neopren | |
| Tip conectare | Priză; Priză |
| Cod articol | 081131 20N2 | |
| EAN / GTIN | 4003644024858 | |
| Număr producător | K7AD2016T2 | |
| Producător/responsabil | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |