Suporte M-Drill, Haste: ZS20

N.º do artigo: 080750 ZS20
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Haste Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 25
Área de aperto 1 mm - 16 mm
Projeção medida A 76 mm
⌀ exterior D 42 mm
Porca de aperto ER sobressalente 25
Chave de aperto ER 25
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 080750 ZS20
EAN/GTIN 4069515008594
Número do fabricante 080750 ZS20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.
Os mandris de pinça de aperto M-Drill estão equipados com um anel de refrigeração de alumínio com furos para dissipar eficazmente o calor gerado durante a perfuração térmica. Deste modo, o calor não atinge o fuso da máquina.
Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.
Chave de aperto ER n.º 309680 25.
Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.