Acumulator Li-Ion High Output™, 2,5 Ah, Tip acumulator: MHB25

Cod articol.: 073801 MHB25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2,5 Ah
Serie HIGH OUTPUT™
Denumirea producătorului M12™ HIGH OUTPUT™ Akku MHB25
Incl. încărcător nu
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru 12V Milwaukee
Greutate 0,2 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073801 MHB25
EAN / GTIN 4058546404499
Număr producător 4932480164
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Acumulatoare Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Cu răcire îmbunătăţită pentru o durată de funcţionare mai mare şi o putere mai mare.
  • Pentru aplicaţii ultraperformante cu solicitare extremă – utilizare până la -28 °C.

Descriere:

  • Noul acumulator M12™ de 2,5 Ah High-Output™ oferă o putere cu până la 25% mai mare decât acumulatorul M12 B2 REDLITHIUM™
  • Acesta funcționează cu până la 25% mai rece decât alte acumulatoare M12™ REDLITHIUM™ în cele mai solicitante aplicații
  • Sisteme electronice de ultimă generație: Inteligență REDLINK™
  • Protecție la suprasarcină – Împiedică utilizatorul să-și deterioreze accidental investiția în sculele cu acumulator
  • Sistemul de management al temperaturii - Menţine acumulatorul în intervalul ideal de temperatură pentru a-i asigura durabilitate maximă
  • Monitorizarea celulelor individuale - Asigură încărcarea şi descărcarea optimă, pentru o durabilitate maximă
  • Protecţia la descărcare împiedică distrugerea celulelor ca urmare a descărcării excesive
  • *În comparaţie cu alte tehnologii Li-Ion şi/sau cu tehnologii anterioare Milwaukee pentru acumulatoare
  • Rezultatul depinde de tensiune, de aparat și de aplicație
  • Cadrul metalic rezistent, prevăzut cu distanțiere rezistente la șocuri, asigură protecție în cazul vibrațiilor puternice și al căderilor
  • Poate fi utilizat la temperaturi extreme de până la -20 °C, fără a afecta durata de funcționare și de viață a acumulatorului
  • Carcasă îmbunătățită este rezistentă la uleiuri, solvenți și grăsimi