Execuţie:
Dispozitiv de tăiat ţevi cu acumulator cu cap de tăiere din oțel inoxidabil. Adaptare automată la ⌀ ţevii.
Distanţă minimă faţă de perete de 43 mm. Potrivit pentru țevi din oțel inoxidabil, oțel C și cupru. Fereastra de vizualizare pe mecanismul de tăiere și iluminarea încorporată permit utilizatorului tăierea țevilor cu precizie.
Descriere:
Scula Milwaukee M12™ PCSS54 XL este un tăietor de țevi profesional fără fir, special conceput pentru tăieri precise ale țevilor din oțel inoxidabil, oțel carbon și cupru. Fiind un dispozitiv de tăiat țevi cu acumulator puternic, acesta este ideal pentru instalatori și specialiști în instalații sanitare, care se așteptă la eficiență maximă și rezultate de tăiere curate. În această versiune, scula este livrată fără acumulator și încărcător.
Motorul de înaltă performanță cu 330 rpm permite tăierea țevilor din oțel inoxidabil cu diametru de până la 54 mm în mai puțin de 30 de secunde. Mecanismul de tăiere cu blocare automată necesită doar 43 mm de spațiu de lucru, ceea ce reprezintă un avantaj în special în zonele de instalare înguste. Bacurile reglabile automat se adaptează automat la dimensiunile țevilor de 35, 42 și 54 mm, facilitând astfel considerabil lucrările.
Partea frontală robustă, sigilată complet din metal, precum și capul de tăiere cu rezistență la coroziune asigură o durată de viață îndelungată. O fereastră integrată și o iluminare LED puternică permit tăieri precise chiar și în condiții de iluminare slabă. În plus, dispozitivul oferă un indicator practic al nivelului de încărcare. Motorul fără perii, în combinație cu sistemul electronic REDLINK™, asigură durabilitate și performanță maxime.
Tăietorul de țevi fără fir este complet compatibil cu toate acumulatoarele din sistemul Milwaukee M12™, oferind astfel flexibilitate maximă utilizatorilor care doresc să utilizeze acumulatorii deja existenți. În pachetul livrat sunt incluse o roată de tăiere de schimb, un clip de fixare și un tub de ulei – perfect pregătit pentru utilizarea imediată.
Livrare:
Livrat în carton, fără acumulator și fără încărcător.
Notă:
Acumulatoarele și încărcătoarele adecvate pot fi găsite la Cod
073801 –
073840.