{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Denumirea producătorului | AMM 700 Max AS | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Tip acumulator | Litiu-Ion | |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
| Număr oscilaţii | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
| Amplitudine (mişcare oscilatorie) | 2 × 2,0 grad | |
| Greutate fără acumulator | 1,1 kg | |
| Tip produs | Oscilatoare |
| Cod articol | 077806 71293662 | |
| EAN / GTIN | 4014586895284 | |
| Număr producător | 71293662000 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |