• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

MultiMaster MM 700 Max Top Ackumulator, Typ: 71293662

Art-nr.: 077806 71293662
Ny produkt

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning AMM 700 Max AS
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 0
Batterispänning 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
excenterfrekvens 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitud (oscillationsrörelse) 2 × 2,0 grad
Vikt utan batteri 1,1 kg
Produktslag Oscilleringsmaskiner

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 077806 71293662
EAN/GTIN 4014586895284
Tillverkarens nummer 71293662000
Tillverkare/ansvarig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Benämning

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med Starlock verktygsfäste (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).
  • Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).
  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborrning.
  • Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.
  • Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.

Mest lämpliga MultiTool för snabbast möjliga fortskridande av arbetet vid utbyggnad och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast. Tack vare Starlock Plus verktygsfäste får du tillgång till cirka 180 FEIN tillbehör i kapacitetsklasserna Starlock, Starlock Plus och StarlockMax.

Leveransinnehåll:

Tillbehörsset 60 delar, laddare, 2 st. AMPShare litiumjonbatterier (18 V/4 Ah), utsuganordning, L-BOXX.

Anmärkning:

Passande batterier finns under nr 073851 − 073858.