{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
| Gyártó jelölése | AMM 700 Max AS | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
| Rezgésszám | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
| Amplitúdó (oszcillációs mozgás) | 2 × 2,0 fok | |
| Súly akku nélkül | 1,1 kg | |
| Termék fajtája | Rezgőkészülékek |
| Cikkszám | 077806 71293662 | |
| EAN / GTIN | 4014586895284 | |
| Gyártó száma | 71293662000 | |
| Gyártó/felelős személy | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |