MultiMaster MM 700 Max Top akumuliatorinis, Tipas: 71293662

Prekės Nr.: 077806 71293662
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Gamintojo pavadinimas AMM 700 Max AS
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Ekscentrinės eigos dažnis 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitudė (oscilacinis judesys) 2 × 2,0 laipsniai
Svoris be akumuliatoriaus 1,1 kg
Produkto rūšis Osciliatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077806 71293662
EAN / GTIN 4014586895284
Gamintojo numeris 71293662000
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai su Starlock įrankių laikikliu (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).
  • Plačias panaudojimo galimybes (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) užtikrina osciliaciniai vibravimo judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).
  • Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.
  • Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.
  • Lengvas ir patogus naudoti dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi.

Universaliai pritaikomas MultiTool įrankis, skirtas praplėtimo ir renovacijos darbams, naudojant bimetalinį pjūklą medienai, metalui ir plastikui. StarlockMax įrankių laikiklio dėka galite naudoti apie 180 FEIN priedų, esančių Starlock, Starlock Plus ir StarlockMax našumo klasėse.

Tiekiama:

60 dalių priedų rinkinys, įkroviklis, 2x AMPShare ličio jonų akumuliatorius (18 V / 4 Ah), siurbimo įtaisas ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 073851– 073858.