{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Denominación del fabricante | AMM 700 Max AS | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
| Número de oscilaciones | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
| Amplitud (movimiento de oscilación) | 2 × 2,0 grados | |
| Peso sin batería | 1,1 kg | |
| Tipo de producto | Osciladores |
| Número de artículo | 077806 71293662 | |
| EAN / GTIN | 4014586895284 | |
| Número del fabricante | 71293662000 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |