• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

MultiMaster MM 700 Max Top Akumulator, Typ: 71293662

Nr art.: 077806 71293662
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta AMM 700 Max AS
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Amplituda (ruch oscylacyjny) 2 stopni
Liczba drgań 19 500 min-1
Uchwyt narzędziowy Starlock Max
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Masa 1,1 kg
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077806 71293662
EAN / GTIN 4014586895284
Numer producenta 71293662000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Dominujące na rynku narzędzia oscylacyjne otrzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) wnowej wersji zuchwytem narzędziowym Starlock (podwyższone przenoszenie mocy iaż do 35% szybszy postęp pracy).
  • Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).
  • Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalną pracę.
  • Najwyższa jakość istabilność dzięki metalowej przekładni ikonsekwentnemu stosowaniu łożysk kulkowych iigiełkowych.
  • Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji zmiękkimi wdotyku wkładkami iniewielkiej masie.

Optymalne narzędzie wielofunkcyjne umożliwiające najszybszy postęp prac podczas rozbudowy i remontów z brzeszczotem bimetalowym do drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Uchwyt narzędziowy StarlockMax zapewnia dostęp do ok. 180 akcesoriów FEIN o klasie wydajności Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

W dostawie:

Zestaw akcesoriów 60-el., ładowarka, 2× akumulator litowo-jonowy AMPShare (18 V / 4 Ah), urządzenie wyciągowe, L-BOXX.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zob. od nr 073851 − 073858.