{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
| Artikelomschrijving producent | AMM 700 Max AS | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
| Omwentelingen | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
| Amplitude (oscillatiebeweging) | 2 × 2,0 graden | |
| Gewicht zonder accu | 1,1 kg | |
| Producttype | Oscillerende machines |
| Artikelnummer | 077806 71293662 | |
| EAN/GTIN | 4014586895284 | |
| Nummer fabrikant | 71293662000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |