{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Valiză de transport | |
| Denumirea producătorului | MAB 155 | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Putere absorbită | 1.050 W | |
| Turaţie maximă | 320 min-1 | |
| ⌀ maxim carotare în oţel | 35 mm | |
| Adâncime de găurire | 30 mm | |
| Lungime talpă magnetică | 80 mm | |
| Lăţime talpă magnetică | 160 mm | |
| Cursa de lucru | 39 mm | |
| Greutate | 11 kg | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Tip produs | Maşină de carotat |
| Cod articol | 076535 MAB155 | |
| EAN / GTIN | 4250187513893 | |
| Număr producător | MAB 155 | |
| Producător/responsabil | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |