{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 14 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Coadă tip | Coadă Weldon | |
| ⌀ cozii | 19,05 mm | |
| Adâncime de tăiere/aşchiere | 35 mm | |
| Lungimea totală L | 74 mm | |
| Tip produs | Carotă |
| Cod articol | 118782 14 | |
| EAN / GTIN | 4069515028615 | |
| Număr producător | 118782 14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |