Încărcător cu acumulator, Tip: ASC55

Cod articol: 073890 ASC55
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Tensiune nominală 36 V
Număr maxim de locuri de încărcare 1
Tip produs Încărcător

Identificare și clasificare

Cod articol 073890 ASC55
EAN / GTIN 4007430215833
Număr producător 627044000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Încărcător pentru seturile de acumulatori cu scaun glisant din toate clasele de tensiune (12 - 36 V). Tehnologie patentată de încărcare „AIR COOLED” pentru timpi de încărcare scurți prin răcirea acumulatorului în timpul încărcării.
Încărcător universal cu o putere de ieșire de 55 Watt.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatoarelor – acum și independent de producător.
Toate aparatele de 18 V și seturile de acumulatori de la partenerii CAS sunt 100% compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la „Cordless Alliance System”.