{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | ASC55-8 | |
| Putere max. | 55 W | |
| Curent de încărcare max. | 3 A | |
| Indicator nivel de încărcare | Afişaj LCD | |
| Tip produs | Încărcător | |
| Putere ieşire | 55 W | |
| Interval de tensiune min. | 12 V | |
| Interval de tensiune max. | 36 V |
| Cod articol | 073890 ASC55-8 | |
| EAN / GTIN | 4061792191051 | |
| Număr producător | 627093000 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |