Set de acumulatoare 18V EXPERT, Capacitate acumulator: 8Ah

Cod articol.: 073868 8
Produs nou
Setați prețul 2 bucăți (168,75 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Setați prețul 2 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 2 buc.
Serie EXPERT
Denumirea producătorului EXBA18V-80
Ambalaj Cutie de carton
Incl. încărcător nu
Lungime 121 mm
Lăţime 80 mm
Înălţime 73 mm
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru Bosch 18 V
Greutate 1,04 kg
Anzahl enthaltener Akkus 2 buc.
Akku auswechselbar da
Akkuart Litiu-ion (Li-ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar da
Gewicht pro Akku 1.040 g
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 073868 8
EAN / GTIN 4053423341065
Număr producător 1600A0373D
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Acumulator de înaltă performanță Expert
  • Celule Tabless performante.
  • Durabilitate îndelungată.
  • Durată de funcționare continuă excepțională în aplicații dificile.
Pachet acumulatoare 2x EXBA18V-80, Acumulatorul performant Expert EXBA18V-80 oferă o autonomie cu până la 120 % mai mare, asigurând astfel o funcționare continuă excepțională chiar și în cazul aplicațiilor dificile (în comparație cu Professional GBA 18V 4,0 Ah. Date interne de laborator. Șlefuire pe oțel de construcție cu GWS 18V-15 S + disc de șlefuire cu lamele, intervale de 30 de secunde cu pauze de 5 secunde). Utilizează tehnologia avansată „tabless” pentru celule și oferă o putere maximă de până la 2400 W (date interne de laborator. Putere maximă instantanee, încărcare completă, acumulator nou). Acumulatoarele convenționale au celule „multi-tab”, care utilizează doar două tab-uri pentru conducerea curentului. Acest lucru reprezintă un obstacol care contribuie la rezistența acumulatorului. Tehnologia celulară „Tabless” elimină acest obstacol. În loc de doar două căi de curent, aceasta oferă nenumărate căi de curent paralele. Rezultat: rezistență redusă, mai puțină căldură, durată de funcționare extremă și performanță maximă. Cu carcasa sa robustă și consolidată, gestionarea excelentă a căldurii cu COOLPACK 2.0 și tehnologia „tabless” a celulelor, EXBA18V-80 oferă o durată de viață lungă, fiind astfel ideal pentru profesioniștii care pun preț pe durabilitate și performanță. EXBA18V-80 are un interval extins de temperaturi de încărcare, de la -10 °C la +55 °C, atunci când este utilizat cu EXAL18V2-320 sau EXAL18V-160. Este prevăzut cu un afișaj cu 5 LED-uri care indică starea de încărcare, capacitatea rămasă și detectarea unui risc de defect. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de acumulatoare AMPShare de la alte mărci. Cu EXAL18V2-320 sau EXAL18V-160, se încarcă complet în doar 39 de minute și cântărește doar 1,04 kg. În cutie.

Descriere:

  • Dimensiuni acumulator (lățime x lungime x înălțime): 80 x 121 x 73 mm
  • Capacitate acumulator: 8,0 Ah
  • Tensiune acumulator: 18,0V

Caracteristică:

  • Dimensiuni acumulator (lățime x lungime x înălțime): 80 x 121 x 73 mm
  • Capacitate acumulator: 8,0 Ah
  • Tensiune acumulator: 18,0V