Aspirator de uz general GAZ 400 A

Cod articol.: 06019M0020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie GAS
Denumirea producătorului GAS 400 A
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Volum conteinere 37,5 l
Materiale Container plastic
Formă filtru Filtru pliat drept
Tip produs Aspirator umed / uscat
Particularitate Fără sac

Identificare și clasificare

Cod articol 06019M0020
EAN / GTIN 4053423254648
Număr producător 06019M0020
L-Număr L00620 107433
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Aspirator de uz general CU GAZ 400 A, 1 x filtru principal (2 608 000 889). 1 x furtun (2 608 000 885). 1 x adaptor KOMBI PT (2 608 000 886). 1 x cap de aspirare cu perie KOMBI (2 608 000 887). 1 x conductă de aspirație curbată (2 608 000 769). 2 x sac de deșeuri (2 608 000 888)