Pachet de baterii 6x GBA 18V 4,0Ah

Cod articol.: 1600A02A2S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Acumulator cu încărcător

Identificare și clasificare

Cod articol 1600A02A2S
EAN / GTIN 4059952638928
Număr producător 1600A02A2S
L-Număr L00590 1586
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Pachet de baterii 6x GBA 18V 4.0Ah
  • Acumulatorul GBA 18V 4Ah Professional din clasa Bosch de 18 volți a fost proiectat pentru o durată de funcționare extinsă
  • Datorită capacității mai mari a bateriei, aceasta permite o durată de funcționare cu 100% mai mare decât modelul de 18V 2.0Ah
  • Pentru o mai bună disipare a căldurii de pe baterie din interior spre exterior, acest model dispune, de asemenea, de tehnologia COOLPACK 1.0
  • Deoarece căldura poate deteriora celulele, tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a bateriei și permite timpi de funcționare mai lungi
  • Toate bateriile noastre sunt compatibile cu uneltele Bosch Professional noi și existente din aceeași clasă de volți încă din 2008
  • L-BOXX 136, cu inserția sa robustă special dezvoltată, oferă o soluție îmbunătățită de depozitare și transport în cadrul sistemului de mobilitate Bosch
  • Mecanismul de clic optimizat al L-BOXX permite deschiderea ușoară a cutiilor stivuite pentru o manipulare convenabilă
  • Compatibilitatea cuprinzătoare a variantelor L-BOXX, a inserțiilor de scule și a sistemului de echipare a vehiculului Sortimo asigură o flexibilitate totală
  • Inclus în livrare: 6x acumulator GBA 18V 4Ah , L-BOXX 136 , 1/1 inserție L-BOXX pentru seturi de pornire

Caracteristică:

  • Dimensiunile bateriei (lățime x lungime x înălțime): 74 x 115 x 56 mm
  • Capacitatea bateriei: 4,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate: 3660 kg

Livrare:

  • 6 x baterie reîncărcabilă GBA 18V 4.0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserție L-BOXX pentru seturi de pornire