Set starter acumulator: 2 x GBA 12 volți, 3.0 Ah și GAL 12V-40

Cod articol: 1600A019RD
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A019RD
EAN / GTIN 3165140968232
Număr producător 1600A019RD
L-Număr P07201 X7E

Descriere

Descriere:

  • Set de pornire 2 x GBA 12V 3Ah + GAL 12V-40, 2 x baterie de 12 volți cu capacitate de 3,0 Ah și încărcător rapid, GBA 12V 3.0Ah: Capacitate mai mare a bateriei pentru un timp de funcționare cu 50% mai lung decât modelul profesional de 12V 2,0 Ah, GAL 12V-40: Viteză mare de încărcare pentru toate bateriile de 12 volți
  • Încărcarea bateriilor 12V/3,0 Ah de la 0% la 80% în doar 36 minute
  • compatibile din 2005: Toate bateriile noastre se încadrează în noile și cele existente scule profesionale Bosch din clasa de tensiune respectivă
  • cutie; 2 x acumulator GBA 12V 3

Caracteristică:

  • Baterie 1, capacitate: 3,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Curent de încărcare: 4,0 A
  • Timp de încărcare la capacitatea bateriei de 3,0 Ah (80 %/100 %) aproximativ: 36/50 min
  • Tip de celulă: Li-Ion

Livrare:

  • Carton
  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 3.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional