{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AA (LR6) | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Serie | GMC 600-15 Professional | |
| Denumirea producătorului | Strommesszange GMC 600-15 + MH 1 | |
| Ambalaj | husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Afişare | acustic; LCD; LCD | |
| Proces măsurare | TRUE RMS | |
| Test de continuitate min. | 0,1 Ω | |
| Măsurarea rezistenței min. | 0,01 Ω | |
| Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune | 0,1 V | |
| Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune | 600 V | |
| Afișaj (CC) min. | 0,1 V | |
| Afișaj (DC) max. | 600 V | |
| Afișaj (AC) min. | 0,1 V | |
| Afișaj (AC) max. | 600 V | |
| Curent alternativ (AC) min. | 0,1 mA | |
| Curent alternativ (AC) max. | 600 A | |
| Tensiune alternativă (AC) min. | 0,1 V | |
| Tensiune alternativă (AC) max. | 600 V | |
| Tensiune continuă (DC) min. | 0,1 V | |
| Tensiune continuă (DC) max. | 600 V | |
| Numărul de cabluri | 2 buc. | |
| Afişare | LCD | |
| Afișaj iluminat | da | |
| Număr afișabil max. | 6.000 | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | cleşte ampermetric | |
| Variante de măsurare | Verificare a continuităţii circuitelor; Măsurarea intervalului de tensiune; Măsurare a rezistenţei | |
| Tip de curent | Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC) | |
| Cu cablu | da | |
| Cu afișaj | da | |
| Categorie de supratensiune | CAT III; CAT IV | |
| Caracteristici | Alertă cu vibrare | |
| Funcţie | Hold | |
| Materialul carcasei | Plastic |
| Cod articol | 0601077601 | |
| EAN / GTIN | 4053423340624 | |
| Număr producător | 0601077601 | |
| L-Număr | L00620 107547 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |