GARANT Cheie dinamometrică electronică / Cheie pentru unghiul de rotație HCT

Cheia pentru cupluri foarte speciale
Cheia dinamometrică electronică / Cheia pentru unghiul de rotație HCT de la GARANT compatibilă Bluetooth® nu numai că stă bine în mână, avantajele depășesc în mod clar dezavantajele: aceasta oferă numeroase opțiuni pentru salvarea, digitalizarea și documentarea profilelor de înșurubare. Nu mai este necesar transferul manual al datelor de măsurare, care consumă mult timp!
HCT înseamnă Hoffmann Group Connected Tools și este o platformă pentru digitalizarea proceselor de măsurare. HCT folosește instrumente de ultimă generație compatibile Bluetooth® și aplicații inovatoare pentru a transfera automat datele de măsurare pe smartphone-uri, tablete și computere, ceea ce înseamnă că puteți lucra mai rapid, mai eficient și mai precis decât înainte.

Caracteristicile inovatoare care vă ajută la muncă
- Redare de date prin Bluetooth® sau prin interfața USB-C
- Afișaj: Afişaj de 2,8 inch, TFT, cu scală dublă, cu luminozitate reglabilă, afişaj pentru baterie şi pentru spaţiul de stocare
- Pot fi programate diferite moduri (prin intermediul aplicației sau direct pe cheie): Afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie (cu monitorizarea momentului de rotaţie), profiluri de înșurubare și multe altele
- Afișare valori: Peak (valoare maximă) și Track (sincron), măsurare unghi de rotați, unghi de rotație și momentul de rotație vizibile în același timp etc.
- Mâner ergonomic
- Introducerea ușoară a dimensiunilor de referință: Fără calcule laborioase cu formule
- Rezistentă: la uleiuri, grăsimi, combustibil, lichid de frână, Skydrol; clasa de protecție IP40

Eliberați întregul potențial al cheii dinamometrice electronice GARANT cu aplicațiile HCT
Aplicația HCT pentru dispozitive mobile și aplicația HCT pentru Windows vă permit să adăugați o serie de caracteristici suplimentare sculei dvs. compatibile Bluetooth®. Aceasta înseamnă că procesele sunt integrate în fluxul dvs. de producție și mai eficient, iar standardul de calitate al companiei dvs. se îmbunătățește considerabil.
Aplicațiile vă oferă beneficii multiple:
- Claritate: O aplicație pentru mai multe grupuri de scule.
- Ușurință în utilizare: Sculele pot fi operate și ajustate prin intermediul aplicației.
- Economie de timp: Înregistrează automat valorile măsurătorilor.
- Organizare: Listează și gestionează sculele prin intermediul aplicației, pentru sarcini ulterioare.
Download the clear and time-saving HCT app now, free-of-charge:
Cheia dinamometrică electronică GARANT vă oferă numeroase avantaje
- Documentarea ușoară a valorilor măsurate în trei moduri: Aplicație Bluetooth, Bluetooth HID, cablu USB-C
- Conexiune Bluetooth paralelă cu aplicația și PC-ul, pentru a asigura setarea ușoară a cheii dinamometrice și atunci când este conectată la PC
–> nu pierdeți niciodată valorile de măsurare, fără transmisie manuală, evitați sursele de eroare
–> integrare ușoară în procesele existente prin intermediul transmisiei HID
–> economisire de timp datorită transmiterii prin intermediul aplicației a tuturor datelor de măsurare salvate. - Ușor de integrat în procesele de producție existente datorită posibilității de a crea 10 fluxuri de lucru cu până la 10 profiluri de înșurubare fiecare. Pot fi programate în total 100 de profiluri de înșurubare
–> Economisiți timp și îmbunătățiți calitatea. Prelucrarea simplă a profilurilor de înșurubare salvate. - Domeniile de măsurare sunt realizate în mod fiabil datorită semnalelor vizuale (afișaj mare și inel LED), acustice și haptice
–> nu mai ratați niciodată forța de strângere corectă datorită afișajului mare, vibrațiilor, semnalului acustic, inelelor LED - Chiar și fără o vedere liberă a afișajului, este detectată starea operațiunii de strângere a șuruburilor prin intermediul unui inel LED vizibil la 360° sau al unui afișaj în aplicație.
- Turnarea ergonomică prin injecție cu 2 componente previne alunecarea cheii dinamometrice în mână, chiar și după o utilizare îndelungată.
- Precizie sporită prin măsurarea unghiulară.
- Un acumulator Li-Ion litiu elimină necesitatea schimbării greoaie a bateriilor. Acesta poate fi încărcat direct în cheia dinamometrică sau extern.