{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacului A | 45 mm | |
Deschidere maximă b | 85 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 20 mm | |
Lungimea totală a | 160 mm | |
Lăţime totală B | 45 mm | |
Greutate | 1,3 kg | |
Tip produs | Menghină de verificare |
Cod articol | 363650 45 | |
EAN / GTIN | 4045197313607 | |
Număr producător | B 60 15 0 0006 |