Aspirator pentru suprafeţe umede şi uscate, cu acumulator M18VC2-0

Cod articol: 070230 M18VC2-0
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V
  • Debit volumic: 1.300

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18VC2-0
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Volum recipient 7,5 l
Lungime furtun aspirare 0,47 m
Debit volumic 1.300 l/min
Greutate fără acumulator 5,3 kg
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070230 M18VC2-0
EAN / GTIN 4058546219741
Număr producător 4933464029

Descriere

Execuţie:

Aspirator umed / uscat cu acumulator 18 V, portabil şi de mare putere.
  • Subpresiune 80 mbar.
  • Timp de funcţionare de până la 30 de minute pentru o încărcare a acumulatorului (9,0 Ah).
  • Funcţie integrată de evacuare.
  • Filtru HEPA reţine 99,97 % dintre particulele de praf.
  • Volum container solid / lichid: 9,8 / 7,5 l.
  • Debit de aer 1300 l/min

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător.
Inclusiv filtru, furtun de aspirare, duză pentru impurităţi grosiere şi duză pentru rosturi.

Notă:

La Cod 073816; Cod 073827 şi Cod 073840, găsiţi acumulatori de schimb şi încărcătoare potrivite.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb