{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 5 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 1 Nm - 5 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,05 Nm | |
Greutate | 160 g | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 121 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657235 5 | |
EAN / GTIN | 4571141275498 | |
Număr producător | QL5N-MH |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie dinamometrică cu scală de reglare, Momentul maxim: 5Nm
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
265,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
272,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
204,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
349,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere spre dreapta | Strângere spre dreapta |
Greutate | 160 g | 290 g | 220 g | 235 g | 190 g |
Momentul maxim | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | cu scală de reglare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |
Feedback | de declanşare | de declanşare | de declanşare | de declanşare | de declanşare |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |