{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje | 121 mm | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljivo | |
| Enota za merjenje navora | Nm | |
| Najmanjši navor, Nm | 1 | |
| Največji navor, Nm | 5 | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Velikost, pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Merska enota, delitev skale | Nm | |
| Delitev skale, 1 delna črtica | 0,05 Nm | |
| Možnost protokoliranja podatkov | Ne | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | momentni ključ | |
| Smer zatezanja | desno | |
| Oblika priključka | pogonski 4-kotnik | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment | |
| Prikaz | analogno | |
| Območje navora, min. | 1 Nm | |
| Območje navora, maks. | 5 Nm | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 3 % | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Celotna dolžina | 160 mm | |
| Skupna masa | 160 g |
| Številka izdelka | 657235 5 | |
| EAN/GTIN | 4571141275498 | |
| Številka proizvajalca | QL5N-MH |