{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pătrat de ieşire | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Afişare | analog | |
| Interval cuplu min. | 5 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 25 Nm | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 0,25 Nm | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Lungimea totală L | 230 mm | |
| Greutate totală | 250 g | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 162 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 5 | |
| Cuplu max., Nm | 25 | |
| Dimensiuni, Pătrat de ieşire | 3/8 inch | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Cod articol | 657235 25 | |
| EAN / GTIN | 4560138448878 | |
| Număr producător | QL25N-MH |