{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningens form | drivfirkant | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Display | analog | |
| Momentområde, min. | 1 Nm | |
| Momentområde, maks. | 5 Nm | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 3 % | |
| Skalainddeling 1 delstreg | 0,05 Nm | |
| Tilspændingsretning | højre | |
| Længde i alt L | 160 mm | |
| Vægt, samlet | 160 g | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål l3 | 121 mm | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 1 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 5 | |
| Størrelse, drivfirkant | 1/4 tommer | |
| Måleenhed, skalaopdeling | Nm | |
| Drejningsmomentenheder | Nm | |
| Data, kan logges | nej | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk | |
| Feedback | udløsning | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Artikelnummer | 657235 5 | |
| EAN/GTIN | 4571141275498 | |
| Producentnummer | QL5N-MH |