Cheie dinamometrică cu scală cu clichet, Momentul maxim: 280Nm

Cod articol.: 657235 280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 140,00 € /buc.
  • 58,00 € /buc.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pătrat de ieşire
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Interval cuplu min. 40 Nm
Interval cuplu max. 280 Nm
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Direcţie de strângere pe dreapta
Lungimea totală L 695 mm
Greutate totală 2.000 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 600 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 40
Cuplu max., Nm 280
Dimensiuni, Pătrat de ieşire 1/2 inch
Unităţi cuplu Nm
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Messtechnik mecanic
Standard DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 2 Nm
Messfunktionen Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 657235 280
EAN / GTIN 4571141274903
Număr producător QL280N-1/2

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu reglabilă prin intermediul scalei micrometrice, cu protecţie contra deplasării accidentale. Cu buton reversibil al clichetului şi prindere pătrată pentru locaşuri de cheie tubulară.
Unităţi de măsură: Nm.
Cu mâner din răşină sintetică.

Funcţionare:

La atingerea valorii presetate, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru serii medii şi mari.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.