Momentnyckel med inställningsskala 5 Nm

Article no.: 657235 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 685,28 /pcs.
  • NOK 1 650,46 /pcs.
on request
På lager
62 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 5 Nm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 160 mm
momentintervall 1 Nm - 5 Nm
skalgradering 1 delstreck = 0,05 Nm
vikt 160 g
fyrkantsfäste 1/4 tum
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 121 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657235 5
EAN / GTIN 4571141275498
Manufacturer number QL5N-MH

Beskrivelse

Utförande:

Enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen. Med omställbart spärrhuvud och anslutningsfäste för hylsor.
Måttenheter: Nm.
Med lättrat metallhandtag.

Funktion:

Vid inställt värde ger momentnyckeln ”signal” (hör- och kännbar)och därefter är nyckeln genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För medelstora och stora serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
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
    maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen