{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului |
Pătrat de ieşire
|
|
| Setarea valorii de declanşare |
Cu scală de reglare
|
|
| Afişare |
analog
|
|
| Interval cuplu min. |
1 Nm
|
|
| Interval cuplu max. |
5 Nm
|
|
| Unitate de măsură cuplu |
Nm
|
|
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic |
3 %
|
|
| Direcţie de strângere |
pe dreapta
|
|
| Lungimea totală L |
160 mm
|
|
| Greutate totală |
160 g
|
|
| Certificat de etalonare al producătorului |
da
|
|
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 |
121 mm
|
|
| Ajustabilitatea valorii de declanşare |
reglabil
|
|
| Cuplu min., Nm |
1
|
|
| Cuplu max., Nm |
5
|
|
| Dimensiuni, Pătrat de ieşire |
1/4 inch
|
|
| Unităţi cuplu |
Nm
|
|
| Datele pot fi protocolate |
nu
|
|
| Principiu de declanşare |
Declanşare mecanică scurtă
|
|
| Semnal de declanșare |
Acustic; Haptic
|
|
| Feedback |
de declanşare
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
|
| Poate fi calibrat |
da
|
|
| Messtechnik |
mecanic
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
Nm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
0,05 Nm
|
|
| Tip produs |
Cheie dinamometrică
|
|
| Messfunktionen |
Moment de rotație
|
|
| Standard |
DIN EN ISO 6789
|
| Cod articol | 657235 5 | |
| EAN / GTIN | 4571141275498 | |
| Număr producător | QL5N-MH |