Cheie dinamometrică ”Slipper”, cu scală cu clichet, Moment de torsiune maxim: 5Nm

Cod articol.: 657762 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 140,00 € /buc.
  • 58,00 € /buc.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Slipper
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică 136,5 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil 135 mm
Funcţie îndoire nu
Funcţie Slipper da
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 1
Cuplu max., Nm 5
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă nu
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 1/4 inch
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Diviziunea scalei 1 diviziune 0,05 Nm
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta
Forma conectorului Pătrat de antrenare
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog
Intervalul de cuplu min. 1 Nm
Intervalul de cuplu max. 5 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea totală 204 mm
Greutate totală 235 g

Identificare și clasificare

Cod articol 657762 5
EAN / GTIN 4045197891617
Număr producător 657762 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mecanismul de declanşare special, cu alunecare, împiedică eliberarea nedorită.
Cheie dinamometrică cu un singur braţ reglabilă prin intermediul scalei micrometrice şi cu declanşare automată. Blocare împotriva schimbării nedorite a setărilor la capătul mânerului. Cu funcţie integrată de clichet.
Unităţi de măsură: Nm.

Avantaj:

Mecanismul fin de declanşare facilitează lucrările în zonele greu accesibile.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Mecanismul special de declanşare garantează că valoarea reglată a momentului poate fi atinsă cu siguranţă, dar nu depăşită.

Aplicaţie:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

±6 % din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat