{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Comparaţie granulaţie | 180 - 220 | |
Grad de fineţe | grosier | |
Structură material abraziv | 100 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Lăţime | 158 mm | |
Lungime | 224 mm | |
Execuţie | A Medium | |
Denumire 3M | WR-SH | |
Culoarea | roşu | |
Tip produs | Pad abraziv de şlefuit |
Cod articol | 556000 100 | |
EAN / GTIN | 3134375444491 | |
Număr producător | 7000068027 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pad abraziv de şlefuit, 158×224 mm, Structură material abraziv: 100
La cerere
În stoc
930 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
20
Bucăți
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
10
Bucăți
|
|
Execuţie | A Medium | A Medium |
Lăţime | 158 mm | 158 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | < 0,1 % |
Culoarea | roşu | roşu |
Grad de fineţe | grosier | grosier |
Comparaţie granulaţie | 180 - 220 | 180 - 220 |
Tip produs | Pad abraziv de şlefuit | Pad abraziv de şlefuit |