• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pad abraziv de şlefuit, 158×224 mm, Structură material abraziv: 100

Cod articol.: 556000 100
Preț per 1 buc. (100,29 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,51 € / 1 buc.
    (100,29 € / 1 Square metre)
  • de la 20 bucăți
    2,93 € / 1 buc.
    (83,71 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
2.479 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Structură material abraziv Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Grad de fineţe grosier
Liant Rășină și rășină sintetică
Execuție A coarse
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Pad șlefuire
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 180
Comparație granulație max. 220
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Denumirea granulației 3M WR-SH

Identificare și clasificare

Cod articol 556000 100
EAN / GTIN 3134375444491
Număr producător 7000068027
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv cu interstiţii din nylon sintetic cu liant de răşină sintetică.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe şlefuitoare cu vibraţii.
Grosier şi agresiv: Îndepărtează rugina, stratul de rugină şi murdăriile de pe suprafeţe. Pentru asperităţile culorilor vechi, lacurilor, plasticului, pieselor din cauciuc (de exemplu înainte de lipire).