{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Smulkumo laipsnis | grub. | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Modelis | A coarse | |
| Spalva | raudona | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | šlifavimo padas | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdėtumo palyginimas min. | 180 | |
| Grūdėtumo palyginimas maks. | 220 | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % | |
| 3M grūdėtumo pavadinimas | WR-SH |
| Produkto numeris | 556000 100 | |
| EAN / GTIN | 3134375444491 | |
| Gamintojo numeris | 7000068027 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |