Pad abraziv de şlefuit 1000

Cod articol: 556000 1000
(77,14 € / 1 Square metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,70 € / buc.
    (77,14 € / 1 Square metre)
  • de la 20 buc.
    2,26 € / buc.
    (64,57 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
5.722 livrabil imediat
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Comparaţie granulaţie 600 - 1.000
Grad de fineţe foarte fin
Structură material abraziv 1.000
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Lăţime 158 mm
Lungime 224 mm
Execuţie S Ultra Fine
Denumire 3M CF-HP
Culoarea gri
Tip produs Pad abraziv de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 556000 1000
EAN / GTIN 3134375235693
Număr producător 7448

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv cu interstiţii din nylon sintetic cu liant de răşină sintetică.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe şlefuitoare cu vibraţii.
Fin / foarte fin: Pentru curăţarea suprafeţelor sensibile, pentru estomparea zgârieturilor pe metale. Recomandat şi pentru mătuiri fine / foarte fine pe oţeluri şi metale neferoase.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb