• A termék árához pótdíjat adtak hozzá.

Csiszolóvlies lap, 158×224 mm, Vlies szerkezet: 100

Cikkszám: 556000 100
Ár / 1 darab (121,71 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 darab -től/tól
    4,26 € / 1 darab
    (121,71 € / 1 Square metre)
  • 20 darabok -től/tól
    3,55 € / 1 darab
    (101,43 € / 1 Square metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 514 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vlies szerkezet Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1 db
Alak lapos
Finomsági fok durva
Kötés gyanta és műgyanta
Kivitel A coarse
Szín piros
Tartalom, egység darab
Termék fajtája csiszolólap
Csiszolóanyagok normál korund (A)
Szemcsézet összehasonlítása min. 180
Szemcsézet összehasonlítása max. 220
Vas-, kén- és klórtartalom max. 0,1 %
3M szemcseméret-jelölés WR-SH

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 556000 100
EAN / GTIN 3134375444491
Gyártó száma 7000068027
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Előny:

  • Igazodik a munkadarab alakjához.
  • A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.
  • Egyenletes a csiszolt felület.
  • Szárazon és nedvesen is használható.
  • Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón.
Durva és agresszív: Eltávolítja a rozsdát, a vakrozsdát és a felületi szennyeződéseket. Régi festékek, lakkok, műanyagok, gumi alkatrészek érdesítéséhez (pl. ragasztás előtt).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz