{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Innehåll | 1 St. | |
| Form | plan | |
| Finhetsgrad | grov | |
| Bindning | harts och konstharts | |
| Utförande | En coarse | |
| Färg | röd | |
| Innehåll, enhet | delar | |
| Produktslag | slippapper | |
| Slipmedel | normalkorund (A) | |
| Jämförelse av kornstorlek, min. | 180 | |
| Jämförelse av kornstorlek, max. | 220 | |
| Max. järn-, svavel- och klorandel | 0,1 % | |
| 3M kornbeteckning | WR-SH |
| Artikelnummer | 556000 100 | |
| EAN/GTIN | 3134375444491 | |
| Tillverkarens nummer | 7000068027 | |
| Tillverkare/ansvarig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |