{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Índice | 1 un. | |
| Descrição da forma | de forma plana | |
| Grau de finura | grosso(a) | |
| Aglomerante | resina e resina sintética | |
| Modelo | A coarse | |
| Cor | vermelho | |
| Unidade do conteúdo | unidade | |
| Tipo de produto | disco de lixa | |
| Abrasivo | corindo normal (A) | |
| Comparação do tamanho dos grãos mín. | 180 | |
| Comparação do tamanho dos grãos máx. | 220 | |
| Proporção máx. de ferro, enxofre e cloro | 0,1 % | |
| Designação da granulometria 3M | WR-SH |
| Número do artigo | 556000 100 | |
| EAN/GTIN | 3134375444491 | |
| Número do fabricante | 7000068027 | |
| Fabricante/responsável | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |