{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sisältö | 1 kpl | |
| Muodon kuvaus | litteä | |
| Hienousaste | karkea | |
| Sidos | hartsi ja synteettinen hartsi | |
| Malli | A coarse | |
| Väri | pun. | |
| Sisällön yksikkö | kpl | |
| Tuotetyyppi | Hiomatyyny | |
| Hioma-aine | normaalirae (A) | |
| Karkeuden vertailu min. | 180 | |
| Karkeuden vertailu maks. | 220 | |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus maks. | 0,1 % | |
| 3M-hiomakoko | WR-SH |
| Tuotekoodi | 556000 100 | |
| EAN / GTIN | 3134375444491 | |
| Valmistajan numero | 7000068027 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |