Descriere:
Prelungiți uneltele cu un tijă standard (diametru de 3 mm sau 6 mm), cum ar fi frezele, vârfurile montate, ventilatoarele de șlefuit și multe altele, ușor și rapid: noua prelungire a tijei de la LUKAS. Nu așteptați mult timp pentru soluții speciale, ci folosiți uneltele existente în mod flexibil cu această extensie de aplicare de 100 de milimetri. Prelungirea tijei de la LUKAS, numită și prelungire a fusului, poate fi combinată cu ușurință cu două clești de prindere diferiți. În acest fel, uneltele cu diametre de 3 sau 6 milimetri pot fi utilizate cu ușurință pe piesele de lucru complicate, chiar și în locuri greu accesibile. Această alternativă ieftină și disponibilă rapid la soluția cu scule speciale vă permite să prelucrați chiar și cele mai adânci alezaje în mod individual și, mai presus de toate, eficient.
Caracteristică:
diametrul sculei: 12 mm
Lățimea/lungimea/înălțimea sculei: 130 mm
Suport de scule: Tijă
Dimensiunea suportului de scule: 8 mm
Lungimea tijei: 25 mm
Ambalajul produsului: ambalaj plug-in
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Avantaj:
Uneltele cu un tijă standard (diametru de 3 mm sau 6 mm), cum ar fi frezele, vârfurile montate, ventilatoarele de șlefuit și multe altele, pot fi extinse rapid și ușor.
Notă:
Extensie a arborelui pentru scule cu arbore standard
Pentru prima utilizare, comandați în același timp cleștele de prindere corespunzător de la LUKAS.
Flexibilitate maximă datorită posibilităților de combinare individuală