Execuţie:
neasamblat
Descriere:
Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături mari. Roțile din cauciuc masiv Elastic de înaltă calitate, cu butuci cu rulmenți cu bile, asigură o manevrabilitate excelentă și o funcționare foarte lină. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Platforme cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, de culoare albastru-gri ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimea platformei (mm): 283
Lungime totală (mm): 1076
Lățimea totală (mm): 700
Înălțime totală (mm): 887
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3